Skruetrækker PROTWIST 6 sider 10mm

Art.-nr.: ATWH10X175
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ATWH10X175
EAN/GTIN 3662424097133
Producentnummer ATWH10X175
L-nummer L60130 9619

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stikblad for udholdenhed og optimal ydelse.
  • Stikblad op til 250 mm for vanskelig adgang til fjerntliggende skruer.
  • Silicium-kulstofstålblad: robust og meget modstandsdygtigt over for bøjning.
  • Ergonomisk håndtag af biomateriale, stød-, slid- og kemikaliebestandigt.
  • Design: matforkromet blad, sort hærdet spids.

Egenskab:

  • A[mm]: 10
  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 9,0x175
  • E[mm]: 1,6
  • L[mm]: 300
  • L2[mm]: 125
  • [G]: 320

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven