Skruetrækker PROTWIST 6 sider PZ4

Art.-nr.: ATWDH4X200
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ATWDH4X200
EAN/GTIN 3662424097119
Producentnummer ATWDH4X200
L-nummer L60130 9689

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sokkelblad: Udholdenhed og optimal ydeevne.
  • Knivblad i silicium-kulstofstål: Robust og meget modstandsdygtigt over for bøjning.
  • Ergonomisk håndtag af biomateriale, stød-, slid- og kemikaliebestandigt.
  • Design: Mat forkromet blad, sort hærdet spids.

Egenskab:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 10,0
  • L[mm]: 325
  • L1[mm]: 200
  • L2[mm]: 125
  • POZIDRIV[NR]: PZ4
  • [G]: 325

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven