Skruetrækker PROTWIST 1000V PH2

Art.-nr.: ATP2X125TVE
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer ATP2X125TVE
    EAN/GTIN 3662424096648
    Producentnummer ATP2X125TVE
    L-nummer L60130 9633

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • For din sikkerhed er hver skruetrækker VDE-testet til 10.000 volt i 10 sekunder efter fremstillingen.
    • Varmebehandling på linjen: + 100 % holdbarhed + 100 % modstandsdygtighed.
    • Håndtagsmateriale: Softgrip for større komfort og kemikalieresistens.
    • Blad ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandigt.
    • Greb ergonomisk optimeret: 10 % mere drejningsmoment.
    • Lasermarkering: for højere slidstyrke.
    • Profiler CNC-bearbejdet: bedre pasform til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid.

    Egenskab:

    • D[mm]: 36
    • D1[mm]: 6,0
    • D2[mm]: 6,3
    • D3[mm]: 8,0
    • L[mm]: 245
    • L1[mm]: 125
    • L2[mm]: 120
    • L3[mm]: 18
    • [G]: 120

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven