Skruetrækker PROTWIST Phillips PH0

Art.-nr.: ATP0X75
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ATP0X75
EAN/GTIN 3662424096389
Producentnummer ATP0X75
L-nummer L60130 9550

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Varmebehandling på snoren: + 100% holdbarhed + 100% modstandsdygtighed.
  • Håndtagsmateriale: Soft Grip for større komfort og kemisk modstandsdygtighed.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandigt.
  • Håndtag ergonomisk optimeret: 10 % mere drejningsmoment.
  • Lasermarkering: For højere slidstyrke.
  • Profiler CNC-bearbejdet: Bedre tilpasning til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid.

Egenskab:

  • D[mm]: 25
  • D1[mm]: 3,0
  • L[mm]: 178
  • L1[mm]: 75
  • L2[mm]: 103
  • PHILIPPER [NØJ]: PH0
  • [G]: 45

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven