Skruetrækkere PROTWIST, sæt, 6 stk.

Art.-nr.: ATP.J6PB
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ATP.J6PB
EAN/GTIN 3662424096372
Producentnummer ATP.J6PB
L-nummer L60130 9626

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Varmebehandling på linjen: + 50 % levetid + 100 % modstandsdygtighed.
  • Håndtagsmateriale: Blødt greb for større komfort og kemisk modstandsdygtighed.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandigt.
  • Håndtag ergonomisk optimeret: 10 % mere drejningsmoment.
  • Lasermarkering: For højere slidstyrke.
  • Profiler CNC-bearbejdet: Bedre tilpasning til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid.

Egenskab:

  • [G]: 590

Leveringsomfang:

  • AT3,5X75 - AT4X100 - AT5,5X150 - AT6,5X150 - ATP1X100 - ATP2X125

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven