Skruetrækker med træhåndtag PH3

Art.-nr.: ATHH.P3
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ATHH.P3
EAN/GTIN 3148510117355
Producentnummer ATHH.P3
L-nummer L60130 7137

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Gennemgående blad, så en fastklemt skrue kan løsnes med lette slag
  • Smedet og hærdet blad, forsynet med sekskant til at stramme eller løsne med en skruenøgle
  • Forbindelse mellem håndtag og blad via ribber
  • På bladets side har håndtaget en påtrykt stålring med dæmper, på den anden side beskytter en slagkappe af læder træet mod slag
  • Forkromet, poleret.

Egenskab:

  • d [mm]: 28
  • d1 x L1 [mm]: 8 x 150
  • L [mm]: 270
  • L2 [mm]: 120
  • 6-kant [mm]: 13
  • Phillips [nr.]: PH3
  • [g]: 160

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven