Skruetrækker med træhåndtag 4 mm

Art.-nr.: ATHH.4X90
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ATHH.4X90
EAN/GTIN 3148510118000
Producentnummer ATHH.4X90
L-nummer L60130 3564

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Gennemgående blad, så en fastklemt skrue kan løsnes med lette slag
  • Smedet og hærdet blad, forsynet med sekskant til at stramme eller løsne med en skruenøgle
  • Forbindelse mellem håndtag og blad via ribber
  • På bladets side har håndtaget en påtrykt stålring med dæmper, på den anden side beskytter en slagkappe af læder træet mod slag
  • Forkromet, poleret.

Egenskab:

  • A [mm]: 4,0
  • d [mm]: 25
  • d1 x L1 [mm]: 4,5 x 90
  • E [mm]: 0,8
  • H3 [mm]: 0,5
  • B [mm]: 190
  • L [mm]: 195
  • L2 [mm]: 95
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 49

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven