Skruetrækker PROTWIST INOX 8 mm

Art.-nr.: ATF8X175ST
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ATF8X175ST
EAN/GTIN 3662424096273
Producentnummer ATF8X175ST
L-nummer L60130 9889

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Inox-værktøjets store korrosionsbestandighed giver det en længere levetid i områder, hvor der er stor risiko for rust
  • Den rustfrie stålklinge del nr. X46Cr13 anvendes primært til bestik af høj kvalitet, kirurgiske instrumenter og bremseskiver
  • Ergonomisk, slag-, slid- og kemikaliebestandigt bi-materiale håndtag

Egenskab:

  • A[mm]: 8,0
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 8,0x175
  • E[mm]: 1,2
  • L[mm]: 420
  • L2[mm]: 120
  • [G]: 180

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven