Skruetrækker PROTWIST Slot 5 mm

Art.-nr.: ATF5.5X100
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ATF5.5X100
EAN/GTIN 3662424096204
Producentnummer ATF5.5X100
L-nummer L60130 9862

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Smedet, ekstra torsionsbestandigt blad.
  • Spændende blad op til 250 mm til vanskelig adgang til fjerntliggende skruer.
  • Varmebehandling på linjen: + 100 % levetid + 100 % modstandsdygtighed.
  • Håndtagsmateriale: Soft Grip for større komfort og kemisk modstandsdygtighed.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandigt.
  • Greb ergonomisk optimeret: 10 % mere drejningsmoment.
  • Lasermarkering: For højere slidstyrke.
  • Profiler CNC-bearbejdet: Bedre pasform til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid.

Egenskab:

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 5,5
  • L[mm]: 209
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 109
  • E[mm]: 1,0
  • SLIT [NO.]: 5,5
  • [G]: 76

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven