Csavarhúzó PROTWIST Slot 10 mm

Art.-nr.: ATF10X200
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ATF10X200
EAN/GTIN 3662424096174
Producentnummer ATF10X200
L-nummer L60130 9877

Betegnelse

Leírás:

  • Kovácsolt, extra torzióálló penge.
  • Extrahosszú penge akár 250 mm-ig a távoli csavarok nehéz eléréséhez.
  • Hőkezelés a soron: + 100% élettartam + 100% ellenállás.
  • Kézfej anyaga: Soft Grip a nagyobb kényelem és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében.
  • Pengék ″Tri-Coating″ kezeléssel (cink-nikkel-króm): 4-szer nagyobb korrózióállóság.
  • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
  • Lézeres jelölés: A nagyobb kopásállóság érdekében.
  • CNC megmunkált profilok: jobb illeszkedés a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

Jellemző:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 9.0
  • L[mm]: 325
  • L1[mm]: 200
  • L2[mm]: 125
  • E[mm]: 1.6
  • SLIT [NO.]: 10
  • [g]: 214

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven