Skruetrækker PROTWIST kort PZ2

Art.-nr.: ATD2X35
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ATD2X35
EAN/GTIN 3662424096037
Producentnummer ATD2X35
L-nummer L60130 10071

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kort, rundt blad og kugleformet håndtag til arbejde i trange rum.
  • Varmebehandling på ledningen: + 100 % holdbarhed + 100 % modstandsdygtighed.
  • Håndtagsmateriale: Soft Grip for større komfort og kemisk modstandsdygtighed.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandigt.
  • Håndtag ergonomisk optimeret: 10 % mere drejningsmoment.
  • Lasermarkering: For højere slidstyrke.
  • Profiler CNC-bearbejdet: Bedre tilpasning til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid.

Egenskab:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6,0
  • L[mm]: 91
  • L1[mm]: 35
  • L2[mm]: 56
  • POZIDRIV [NR.]: PZ2
  • [G]: 45

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven