Skruetrækker PROTWIST Pozidriv PZ2

Art.-nr.: ATD2X125
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ATD2X125
EAN/GTIN 3662424095917
Producentnummer ATD2X125
L-nummer L60130 9893

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Varmebehandling på linjen: + 50% levetid + 100% modstandsdygtighed.
  • Håndtagsmateriale: Soft Grip for større komfort og kemisk modstandsdygtighed.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandigt.
  • Håndtag ergonomisk optimeret: 10 % mere drejningsmoment.
  • Lasermarkering: For højere slidstyrke.
  • Profiler bearbejdet med CNC-maskine: Bedre tilpasning til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid.

Egenskab:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6,0
  • L[mm]: 245
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 120
  • POZIDRIV [NO]: PZ2
  • [G]: 126

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven