Skruetrækker PROTWIST Pozidriv PZ1

Art.-nr.: ATD1X75
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer ATD1X75
    EAN/GTIN 3662424095894
    Producentnummer ATD1X75
    L-nummer L60130 9938

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Varmebehandling på linjen: + 50% levetid + 100% modstandsdygtighed.
    • Håndtagsmateriale: Soft Grip for større komfort og kemisk modstandsdygtighed.
    • Blad ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandigt.
    • Håndtag ergonomisk optimeret: 10 % mere drejningsmoment.
    • Lasermarkering: For højere slidstyrke.
    • Profiler bearbejdet med CNC-maskine: Bedre tilpasning til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid.

    Egenskab:

    • D[mm]: 30
    • D1[mm]: 4,5
    • L[mm]: 184
    • L1[mm]: 75
    • L2[mm]: 109
    • POZIDRIV [NR.]: PZ1
    • [G]: 73

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven