Skruetrækker PROTWIST 1000V PZ1

Art.-nr.: ATD1X100VE
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ATD1X100VE
EAN/GTIN 3662424095795
Producentnummer ATD1X100VE
L-nummer L60130 10005

Betegnelse

Beskrivelse:

  • I slutningen af fremstillingsprocessen testes hver skruetrækker individuelt ved 10.000 V i 10 sekunder i henhold til VDE for din sikkerhed.
  • Varmebehandling på linjen: + 100 % holdbarhed + 100 % modstandsdygtighed.
  • Håndtagsmateriale: Soft Grip for større komfort og kemisk modstandsdygtighed
  • Blad ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandigt.
  • Håndtag ergonomisk optimeret: 10 % mere drejningsmoment.
  • Lasermarkering: For højere slidstyrke.
  • Profiler CNC-bearbejdet: Bedre tilpasning til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid.
  • Fræsset blad: -> inkl. 5,5 mm.
  • Gevindskåret blad: 6,5 -> 12 mm.

Egenskab:

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 4,5
  • E[mm]: 4,5
  • L[mm]: 209
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 109
  • L3[mm]: 18
  • POZIDRIV [NR.]: PZ1
  • [G]: 77

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven