Skruetrækker PROTWIST 5,5 mm

Art.-nr.: AT5.5X125
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer AT5.5X125
EAN/GTIN 3662424095290
Producentnummer AT5.5X125
L-nummer L60130 9531

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Cylindrisk klinge til adgang til dybtliggende skruer
  • Spændende klinge op til 300 mm til vanskelig adgang til fjerntliggende skruer
  • Varmebehandling på linjen: + 100 % levetid + 100 % modstandsdygtighed
  • Håndtagsmateriale: Soft Grip for større komfort og kemisk modstandsdygtighed
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandig
  • Greb ergonomisk optimeret: 10% mere drejningsmoment
  • Lasermarkering: for højere slidstyrke
  • Profiler CNC-bearbejdet: bedre pasform til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid

Egenskab:

  • A[mm]: 5,5
  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 5,5x125
  • E[mm]: 1,0
  • L[mm]: 234
  • L2[mm]: 109
  • [G]: 87

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven