Skruetrækker PROTWIST kort 4 mm

Art.-nr.: AT4X35
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer AT4X35
EAN/GTIN 3662424095245
Producentnummer AT4X35
L-nummer L60130 9740

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kort, rundt blad og kugleformet håndtag til arbejde i trange rum
  • Varmebehandling på linjen: + 100 % holdbarhed + 100 % modstandsdygtighed
  • Håndtagsmateriale: Soft Grip for større komfort og kemisk modstandsdygtighed
  • Blad ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandig
  • Greb ergonomisk optimeret: 10% mere drejningsmoment
  • Lasermarkering: for højere slidstyrke
  • Profiler CNC-bearbejdet: bedre pasform til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid

Egenskab:

  • A[mm]: 4,0
  • D[mm]: 36
  • L1[mm]: 35
  • L[mm]: 91
  • L2[mm]: 56
  • E[mm]: 0,8
  • [g]: 36

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven