Skruetrækker PROTWIST 1000V 4 mm

Art.-nr.: AT4X100TVE
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer AT4X100TVE
    EAN/GTIN 3662424095122
    Producentnummer AT4X100TVE
    L-nummer L60130 9753

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • For din sikkerhed er hver skruetrækker testet i 10 sekunder efter produktion med 10. 000 volt i henhold til VDE
    • Varmebehandling på linjen: + 100% levetid + 100% modstandsdygtighed
    • Håndtagsmateriale: Soft Grip for mere komfort og kemisk modstandsdygtighed
    • Knivblad ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandig
    • Håndtag ergonomisk optimeret: 10% mere drejningsmoment
    • Lasermarkering: For højere slidstyrke
    • Profiler bearbejdet med CNC-maskine: Bedre tilpasning til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid
    • Fraseret klinge: -> inkl. 5,5 mm
    • Gevindskåret klinge: 6,5 -> 12 mm

    Egenskab:

    • D[mm]: 30
    • D1[mm]: 4
    • D2[mm]: 4,3
    • D3[mm]: 6
    • L[mm]: 210
    • L1[mm]: 100
    • L2[mm]: 110
    • L3[mm]: 15
    • [g]: 65

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven