Skruetrækker PROTWIST Slot 3 mm

Art.-nr.: AT3X75
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer AT3X75
EAN/GTIN 3662424095030
Producentnummer AT3X75
L-nummer L60130 9469

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Cylindrisk klinge til adgang til dybtliggende skruer
  • Spændende klinge op til 300 mm til vanskelig adgang til fjerntliggende skruer
  • Varmebehandling på linjen: + 100 % levetid + 100 % modstandsdygtighed
  • Håndtagsmateriale: Soft Grip for større komfort og kemisk modstandsdygtighed
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandig
  • Greb ergonomisk optimeret: 10% mere drejningsmoment
  • Lasermarkering: for højere slidstyrke
  • Profiler CNC-bearbejdet: bedre pasform til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid

Egenskab:

  • A[mm]: 3,0
  • D[mm]: 19
  • D1xL1[mm]: 3,0x75
  • E[mm]: 0,5
  • L[mm]: 178
  • L2[mm]: 94
  • [g]: 32

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven