Skruetrækker PROTWIST Slot 3,5mm

Art.-nr.: AT3.5X250
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer AT3.5X250
    EAN/GTIN 3662424094941
    Producentnummer AT3.5X250
    L-nummer L60130 10181

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Cylindrisk klinge for adgang til dybtliggende skruer.
    • Strækblad op til 300 mm for vanskelig adgang til fjerntliggende skruer.
    • Varmebehandling på linjen: + 100 % levetid + 100 % modstandsdygtighed.
    • Håndtagsmateriale: Soft Grip for større komfort og kemisk modstandsdygtighed.
    • Knivblad ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandigt.
    • Greb ergonomisk optimeret: 10 % mere drejningsmoment.
    • Lasermarkering: for højere slidstyrke.
    • Profiler CNC-bearbejdet: bedre pasform til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid.

    Egenskab:

    • A[mm]: 3,5
    • D[mm]: 25
    • D1 X L1[mm]: 3,5 x 250
    • E[mm]: 0,6
    • L[mm]: 353
    • L2[mm]: 103
    • [G]: 55

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven