Skruetrækker PROTWIST Slot 2,5mm

Art.-nr.: AT2.5X75
Kopier
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer AT2.5X75
Kopier
EAN/GTIN 3662424094743
Kopier
Producentnummer AT2.5X75
Kopier
L-nummer L60130 9558
Kopier
Producent Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Cylindrisk klinge for adgang til dybtliggende skruer.
  • Strækblad op til 300 mm for vanskelig adgang til fjerntliggende skruer.
  • Varmebehandling på linjen: + 100 % levetid + 100 % modstandsdygtighed.
  • Håndtagsmateriale: Soft Grip for større komfort og kemisk modstandsdygtighed.
  • Knivblad ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandigt.
  • Greb ergonomisk optimeret: 10 % mere drejningsmoment.
  • Lasermarkering: for højere slidstyrke.
  • Profiler CNC-bearbejdet: bedre pasform til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid.

Egenskab:

  • A[mm]: 2,5
  • D[mm]: 19
  • D1 X L1[mm]: 2,5 x 75
  • E[mm]: 0,4
  • L[mm]: 169
  • L2[mm]: 94
  • [G]: 21
Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven