LUKAS T41 skæreskive til stål 400x3,2 mm lige / til separator / A36S-BF

Art.-nr.: AT010030
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer AT010030
EAN/GTIN 4018177404732
Producentnummer AT010030
L-nummer L50260 222

Betegnelse

Beskrivelse:

Deres merværdi: - Passer til alle maskiner, f.eks. benzin-savemaskiner med 1″ værktøjsholder - Godt pris/ydelsesforhold takket være aluminiumoxid - Intet spild af slibemateriale takket være den lige form: slibning op til midten af værktøjet - Testet kvalitet: højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Den korund, der anvendes i denne skæreskive, imponerer med en god levetid på blødt stål og giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.

Egenskab:

Værktøjsform: lige
Brug i frihånd: nej
Hårdhed: S
Kornstørrelse: 36
n maks.: 4700 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: Aluminiumoxid
Sikkerhedsstandard: EN 12413
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 25,4 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 3,2 mm
Værktøjsdiameter: 400 mm

Fordel:

Den korund, der anvendes i denne skæreskive, imponerer med en god levetid på blødt stål og giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Støbejern: egnet

Materiale:

Stål

Passer til:

Udskæring: velegnet
Boring: -
Børstning: -
Afboring: -
Finslibning: -
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -

Bemærk:

Passer til alle maskiner, f.eks. benzinfræsere med 1″ værktøjsholder
Godt pris/ydelsesforhold takket være aluminiumoxid
Ingen spild af slibemateriale takket være den lige form: slibning op til værktøjets midte
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven