LUKAS T41 skæreskive til stål 300x2,6 mm lige / til separator / A36S-BF

Art.-nr.: AT010028
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer AT010028
    EAN/GTIN 4018177404718
    Producentnummer AT010028

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Din merværdi: - Passer til alle maskiner, f.eks. benzinfræsere med 1″ værktøjsholder - Godt pris/ydelsesforhold takket være aluminiumoxid - Intet spild af slibemateriale takket være den lige form: slibning op til værktøjets midte - Testet kvalitet: Høj sikkerhed gennem regelmæssige tests Dine fordele: - Den korund, der anvendes i denne skæreskive, imponerer med en god levetid på blødt stål og giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.

    Egenskab:

    Værktøjsform: lige
    Brug i frihånd: nej
    Hårdhed: S
    Kornstørrelse: 36
    n maks.: 6400 (1/min)
    Produktemballage: papkasse
    Slibemiddel: Aluminiumoxid
    Sikkerhedsstandard: EN 12413
    V max. : 80 m/s
    Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
    Værktøjsholder: Bore
    Værktøjsholderens dimension: 25,4 mm
    Værktøjsbredde /-længde /-højde: 2,6 mm
    Værktøjsdiameter: 300 mm

    Fordel:

    Den korund, der anvendes i denne skæreskive, imponerer med en god levetid på blødt stål og giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.

    Anvendelse:

    Stål og støbt stål: velegnet
    Legeret/hærdet stål: velegnet
    Værktøjsstål: velegnet
    Støbejern: egnet

    Materiale:

    Stål

    Passer til:

    Udskæring: velegnet
    Boring: -
    Børstning: -
    Afboring: -
    Finslibning: -
    Fræsning: -
    Gravering: -
    pudsning: -
    Slibning af filet: -
    Fjernelse af lak: -
    Polering: -
    Præcisionsbearbejdning: -
    Rengøring: -
    Satineret finish: -
    Grovslibning: -

    Bemærk:

    Passer til alle maskiner, f.eks. benzinfræsere med 1″ værktøjsholder
    Godt pris/ydelsesforhold takket være aluminiumoxid
    Ingen spild af slibemateriale takket være den lige form: slibning op til værktøjets midte
    Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven