Beskrivelse:
Din merværdi: - Godt pris/ydelsesforhold takket være aluminiumoxid - Intet spild af slibemateriale takket være den lige form: slibning op til værktøjets midte - Testet kvalitet: Høj sikkerhed gennem regelmæssige tests Dine fordele: - Korund, der anvendes i denne skæreskive, imponerer med god standtid på blødt stål og giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Egenskab:
Værktøjsform: lige
Brug i frihånd: nej
Hårdhed: T
Kornstørrelse: 30
n maks.: 4700 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: Aluminiumoxid
Sikkerhedsstandard: EN 12413
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
værktøjsholderens dimension: 32 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 4 mm
Værktøjsdiameter: 400 mm
Fordel:
Den korund, der anvendes i denne skæreskive, imponerer med en god levetid på blødt stål og giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Støbejern: egnet
Materiale:
Stål
Passer til:
Udskæring: velegnet
Boring: -
Børstning: -
Afboring: -
Finslibning: -
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Godt pris/ydelsesforhold takket være aluminiumoxid
Ingen spild af slibemateriale takket være den lige form: slibning op til værktøjets midte
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test