LUKAS T41 skæreskive til rustfrit stål 115x2,5 mm lige / til vinkelsliber / A30Z-BF

Art.-nr.: AT007211V9802
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
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
    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer AT007211V9802
    EAN/GTIN 4027497001569
    Producentnummer AT007211V9802

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Din merværdi: - Værktøj med høj stabilitet ved sidebelastning for din sikkerhed ved frihåndsbrug - Godt pris/ydelsesforhold takket være aluminiumoxid - Intet spild af slibemateriale takket være den lige form: slibning op til værktøjets midte - Meget hårdt værktøj for god levetid og færre værktøjsskift - Kan anvendes universelt på standardvinkelslibere takket være 22,23 mm boring - Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Korund, der anvendes i denne skæreskive, imponerer med god standtid på blødt stål og giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt. - Takket være værktøjets høje sidelaststabilitet er det ikke noget problem at bruge det på håndholdte vinkelslibere eller andre drivmaskiner, og det er frem for alt sikkert.

    Egenskab:

    Værktøjsform: lige
    Brug i frihånd: ja
    Hårdhed: Z
    Kornstørrelse: 30
    n maks.: 13300 (1/min)
    Produktemballage: papkasse
    Slibemiddel: Aluminiumoxid
    Sikkerhedsstandard: EN 12413
    V max. : 80 m/s
    Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
    Værktøjsholder: Bore
    Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
    Værktøjsbredde /-længde /-højde: 2,5 mm
    Værktøjsdiameter: 115 mm

    Fordel:

    Den korund, der anvendes i denne skæreskive, imponerer med en god levetid på blødt stål og giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
    Takket være værktøjets høje sidelaststabilitet er det ikke noget problem at bruge det på håndholdte vinkelslibere eller andre elværktøjer, og det er frem for alt sikkert.

    Anvendelse:

    Stål og støbt stål: velegnet
    Legeret/hærdet stål: velegnet
    Værktøjsstål: velegnet
    Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
    Støbejern: egnet
    Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
    Titan- og nikkellegeringer: velegnede

    Materiale:

    rustfrit stål
    Stål
    Titanium

    Passer til:

    Udskæring: velegnet
    Boring: -
    Børstning: -
    Afboring: -
    Finslibning: -
    Fræsning: -
    Gravering: -
    pudsning: -
    Slibning af filet: -
    Fjernelse af lak: -
    Polering: -
    Præcisionsbearbejdning: -
    Rengøring: -
    Satineret finish: -
    Grovslibning: -

    Bemærk:

    Værktøj med høj sidelaststabilitet for din sikkerhed ved frihåndsbrug
    Godt pris/ydelsesforhold takket være aluminiumoxid
    Ingen spild af slibemateriale takket være den lige form: slibning op til værktøjets midte
    Meget hårdt værktøj for lang levetid og færre værktøjsskift
    Kan anvendes universelt på alle gængse vinkelslibere takket være den 22,23 mm store boring
    Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven