Beskrivelse:
Din merværdi: - Værktøj med høj stabilitet ved sidebelastning for din sikkerhed ved frihåndsbrug - Godt pris/ydelsesforhold takket være aluminiumoxid - Intet spild af slibemateriale takket være den lige form: slibning op til værktøjets midte - Kan anvendes universelt på standardvinkelslibere takket være 22,23 mm boring - Testet kvalitet: Høj sikkerhed gennem regelmæssige tests Dine fordele: - Korund, der anvendes i denne skæreskive, imponerer med sin gode levetid på blødt stål og gør det muligt at arbejde omkostningseffektivt. - Takket være værktøjets høje sidelaststabilitet er brugen på håndholdte vinkelslibere eller andre drivmaskiner ikke noget problem og frem for alt sikker.
Egenskab:
Værktøjsform: lige
Brug i frihånd: ja
Hårdhed: T
Kornstørrelse: 46
n max.: 6600 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: Aluminiumoxid
Sikkerhedsstandard: EN 12413
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
Værktøjets bredde/længde/højde: 1,9 mm
Værktøjsdiameter: 230 mm
Fordel:
Den korund, der anvendes i denne skæreskive, imponerer med en god levetid på blødt stål og giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Takket være værktøjets høje sidelaststabilitet er det ikke noget problem at bruge det på håndholdte vinkelslibere eller andre elværktøjer, og det er frem for alt sikkert.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: egnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Titanium
Passer til:
Udskæring: velegnet
Boring: -
Børstning: -
Afboring: -
Finslibning: -
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Værktøj med høj sidelaststabilitet for din sikkerhed ved frihåndsbrug
Godt pris/ydelsesforhold takket være aluminiumoxid
Ingen spild af slibemateriale takket være den lige form: slibning op til værktøjets midte
Kan anvendes universelt på alle gængse vinkelslibere takket være den 22,23 mm store boring
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test