Antistatisk ESD fleece Navy XXL R

Art.-nr.: AS26NARXXL
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
Artikelnummer AS26NARXXL
EAN/GTIN 5036108409433
Producentnummer AS26NARXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne beskyttende fleece er ideel til miljøer, hvor der kræves elektrostatisk modstand. Fleecen er det perfekte mellemlag til indendørs miljøer. Kulfiber vævet i stoffet giver fremragende antistatisk beskyttelse. Fås i 3 farver og ideel til logo mærkning.

Egenskab:

  • Velegnet til brug i ESD miljøer
  • Testet til EN 61340-5-1
  • Designet for komfort
  • Polar fleece med anti-pill overflade
  • Lynlås lommer
  • UKCA mærket
  • CE Certificeret

Norm:

  • EN 61340-5-1

Materiale:

Yderstof: 98 % polyester, 2 % kulfiber anti pilling fleece
Skalens sammensætning: 98 % polyester, 2 % kulfiber anti pilling fleece
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 30°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven