Antistatisk ESD sweatshirt Navy L R

Art.-nr.: AS24NARL
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
Armlængde Langærmet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer AS24NARL
EAN/GTIN 5036108347254
Producentnummer AS24NARL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne beskyttende komfortable sweatshirt er ideel til miljøer, hvor der kræves elektrostatisk modstand. Raglan ærmet giver større bevægelsesfrihed. Kulfiber vævet i stoffet giver fremragende antistatisk beskyttelse. Fås i 3 farver og ideel til logo mærkning.

Egenskab:

  • Velegnet til brug i ESD miljøer
  • Testet til EN 61340-5-1
  • Designet for komfort
  • Raglan ærmer for komfort pasform
  • Ribmanchet for komfort
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • Rund hals
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Materiale:

Yderstof: 96% Bomuld, 4% Kulfiber
Skalens sammensætning: 96% Bomuld, 4% Kulfiber
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven