1/4″ Fælles indsats (inch) AS954E 5/16″

Art.-nr.: AS2445A 5/16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer AS2445A 5/16
EAN/GTIN 4991644008728
Producentnummer AS2445A 5/16
L-nummer L60050 7276

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 34,6 mm
Mål D2: 12,9 mm
D1: 11,7 mm
Længde: 7 mm
Kør: 1/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 5/16″
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven