1/4″ Fælles indsats (inch) AS954E 3/8″

Art.-nr.: AS2445A 3/8
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer AS2445A 3/8
EAN/GTIN 4991644008735
Producentnummer AS2445A 3/8

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 35,1 mm
Mål D2: 12,9 mm
D1: 13,5 mm
Længde: 8,3 mm
Kør: 1/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 3/8″
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven