1/4″ Nøgle med stiknøgle, AS954E 9/16″

Art.-nr.: AS2405A 9/16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer AS2405A 9/16
EAN/GTIN 4991644008506
Producentnummer AS2405A 9/16

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 24 mm
Mål D2: 17,9 mm
D1: 18,8 mm
Længde: 9,1 mm
Kør: 1/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 9/16″
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven