1/4″ Nøgle med stiknøgle lange, AS954E 11/32″

Art.-nr.: AS2305A 11/32
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer AS2305A 11/32
EAN/GTIN 4991644008315
Producentnummer AS2305A 11/32
L-nummer L60050 10789

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 50 mm
Mål D2: 12 mm
D1: 12,5 mm
Længde: 6,8 mm
Højde: 40 mm
Kør: 1/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 11/32″
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven