Antistatisk ESD kitel White M R

Art.-nr.: AS10WHRM
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer AS10WHRM
EAN/GTIN 5036108183692
Producentnummer AS10WHRM
L-nummer L01840 204

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne antistatiske kitelfrakke er ideel til miljøer, hvor elektrostatisk modstand er påkrævet. Designet med sikkerhed og komfort i tankerne. Funktionerne omfatter skjult front, to store sidelommer, en brystlommer og justerbare manchetter.

Egenskab:

  • Velegnet til brug i ESD miljøer
  • Testet til EN 61340-5-1
  • Skjult stople åbning for let adgang
  • 3 lommer til opbevaring
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Kuglepen lomme
  • CE Certificeret
  • Tilgængelig fra størrelse XS
  • UKCA mærket
  • Letvægt

Norm:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Materiale:

Yderstof: 65% Polyester, 34% Bomuld, 1% Ledende Fibre
Skalens sammensætning: 65% Polyester, 34% Bomuld, 1% Ledende Fibre
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven