Beskrivelse:
Denne antistatiske kitelfrakke er ideel til miljøer, hvor elektrostatisk modstand er påkrævet. Designet med sikkerhed og komfort i tankerne. Funktionerne omfatter skjult front, to store sidelommer, en brystlommer og justerbare manchetter.
Egenskab:
- Velegnet til brug i ESD miljøer
- Testet til EN 61340-5-1
- Skjult stople åbning for let adgang
- 3 lommer til opbevaring
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Kuglepen lomme
- CE Certificeret
- Tilgængelig fra størrelse XS
- UKCA mærket
- Letvægt
Norm:
Materiale:
Yderstof: 65% Polyester, 34% Bomuld, 1% Ledende Fibre
Skalens sammensætning: 65% Polyester, 34% Bomuld, 1% Ledende Fibre
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;