Skruetrækker med forskydning 5,5mm

Art.-nr.: ARZ.5.5
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer ARZ.5.5
    EAN/GTIN 3148510113203
    Producentnummer ARZ.5.5
    L-nummer L60130 6813

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: To ender i to planer i en vinkel på 90°
    • betjenes ved at dreje i kvart omdrejning
    • bruneret

    Egenskab:

    • A [mm]: 5,5
    • E [mm]: 1,0
    • H [mm]: 14,0
    • H3 [mm]: 0,6
    • L [mm]: 95
    • L1 [mm]: 0,6
    • [g]: 19

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven