Skruetrækker med forskydning, firkantet 8 mm

Art.-nr.: ARZ.4
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer ARZ.4
    EAN/GTIN 3148510113005
    Producentnummer ARZ.4
    L-nummer L60130 2380

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: To ender i to planer i en vinkel på 90°
    • betjenes ved at dreje i kvart omdrejning
    • bruneret

    Egenskab:

    • A [mm]: 4,0
    • E [mm]: 0,8
    • H [mm]: 13,0
    • H3 [mm]: 0,5
    • L [mm]: 86
    • L1 [mm]: 0,5
    • [g]: 10

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven