Skruetrækker ISORYL Slot 8 mm

Art.-nr.: AR.8X150
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer AR.8X150
    EAN/GTIN 3148510103105
    Producentnummer AR.8X150
    L-nummer L60130 2932

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Rundt fræset blad for adgang til dybtliggende steder
    • forkromet, poleret

    Egenskab:

    • A [mm]: 8,0
    • d [mm]: 30
    • d1 x L1 [mm]: 8,0 x 150
    • E [mm]: 1,2
    • H3 [mm]: 0,7
    • L [mm]: 260
    • L2 [mm]: 110
    • [g]: 141,00

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven