Skruetrækker ISORYL Slot 4 mm

Art.-nr.: AR.4X100
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer AR.4X100
EAN/GTIN 3148510100005
Producentnummer AR.4X100
L-nummer L60130 954

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Rundt fræset blad for adgang til dybtliggende steder
  • forkromet, poleret

Egenskab:

  • A [mm]: 4,0
  • d [mm]: 24
  • d1 x L1 [mm]: 4,0 x 100
  • E [mm]: 0,8
  • H3 [mm]: 0,5
  • L [mm]: 190
  • L2 [mm]: 90
  • [g]: 45,00

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven