Skruetrækker ISORYL kort Phillips PH1

Art.-nr.: APB.1X40
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer APB.1X40
    EAN/GTIN 3148510091204
    Producentnummer APB.1X40
    L-nummer L60130 6393

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Til arbejde i snævre rum
    • forkromet

    Egenskab:

    • d [mm]: 29
    • d1 x L1 [mm]: 5 x 40
    • L [mm]: 90
    • L2 [mm]: 50
    • Phillips [nr.]: PH1
    • [g]: 36

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven