FD Chemical B Latex let Gauntlet (Pk12) Blue XL U

Art.-nr.: AP76BLUXL
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
Artikelnummer AP76BLUXL
EAN/GTIN 5036146018437
Producentnummer AP76BLUXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse handsker er det perfekte valg til fødevare forarbejdning, der kræver sikkerhed, hygiejne og komfort. De er fremstillet af fødevaregodkendt latex og foret med bomulds flock, og de giver fremragende modstandsdygtighed over for en lang række kemikalier og opløsningsmidler. Modellen strækker sig op til underarmen og sikrer fuldstændig dækning og beskyttelse. Sælges i pakker a 12 par.

Egenskab:

  • Godkendt til fødevare håndtering
  • Blå farve er i overensstemmelse med fødevare sikkerhedslovgivningen
  • Velegnet til forarbejdning af fødevarer, da de er resistente overfor fedt, animalsk fedt og olier.
  • 0,28mm tykkelse
  • Handske længde 30 cm
  • Sælges i pakker med 12 par for maksimal værdi
  • Kemikaliehandske
  • Bomulds opkradset foer for ekstra komfort og svedabsorbering
  • Fremstillet i ægte natur gummi
  • New style
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2010X)
  • EN ISO 374-1 (KLMP)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 13130-1:2004

Materiale:

Materiale: Latex; Bomuld;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven