FD Kemi B latex handske Blue XL U

Art.-nr.: AP75BLUXL
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
Artikelnummer AP75BLUXL
EAN/GTIN 5036108408092
Producentnummer AP75BLUXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Vores FD chemical B latex handske er specielt designet til fødevareindustrien med en latex konstruktion af høj kvalitet, der er modstandsdygtig over for kemikalier og opløsningsmidler. Det krøllede grebsmønster forbedrer kontrollen og reducerer risikoen for at glide og tabe. Modellen strækker sig op til underarmen og sikrer fuldstændig dækning og beskyttelse. Perfekt til en bred vifte af anvendelser inden for fødevareforarbejdning og håndtering.

Egenskab:

  • Kemikaliehandske
  • Velegnet til forarbejdning af fødevarer, da de er resistente overfor fedt, animalsk fedt og olier.
  • Krympet latex dyp giver forbedret greb
  • Beskytter i 15 sekunder mod op til 250 graders varme
  • Godkendt til fødevare håndtering
  • Blå farve er i overensstemmelse med fødevare sikkerhedslovgivningen
  • CE Certificeret
  • CE fødevaresikker
  • New style
  • UKCA mærket
  • Detail Tag for præsentation

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKLPT)
  • EN ISO 374-2
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Materiale:

Materiale: Latex; Bomuld;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven