Beskrivelse:
Cut-C 13 gauge HPPE handsker i fødevarekvalitet er det perfekte valg til dem, der arbejder i fødevareindustrien. Handskerne giver fremragende beskyttelse mod snit, og nitril belægningen giver et ekstra stærkt beskyttelseslag for øget holdbarhed. Med en fødevareklassificering er disse handsker designet til at undgå enhver kontaminering af fødevarer, hvilket sikrer et sikkert og hygiejnisk miljø.
Egenskab:
- Level C skærefasthed
- Godkendt til fødevare håndtering
- Blå farve er i overensstemmelse med fødevare sikkerhedslovgivningen
- Velegnet til forarbejdning af fødevarer, da de er resistente overfor fedt, animalsk fedt og olier.
- Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
- Sømløs 13 gauge liner
- UKCA mærket
- CE Certificeret
- New style
- Detail Tag for præsentation
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4443C)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN 13130-1:2004
Materiale:
Materiale: HPPE; Elastik;