FD cut C13 Nitril handske Blue M R

Art.-nr.: AP74B4RM
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
Farve Blau
Handskestørrelse 8

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer AP74B4RM
EAN/GTIN 5036108408023
Producentnummer AP74B4RM

Betegnelse

Beskrivelse:

Cut-C 13 gauge HPPE handsker i fødevarekvalitet er det perfekte valg til dem, der arbejder i fødevareindustrien. Handskerne giver fremragende beskyttelse mod snit, og nitril belægningen giver et ekstra stærkt beskyttelseslag for øget holdbarhed. Med en fødevareklassificering er disse handsker designet til at undgå enhver kontaminering af fødevarer, hvilket sikrer et sikkert og hygiejnisk miljø.

Egenskab:

  • Level C skærefasthed
  • Godkendt til fødevare håndtering
  • Blå farve er i overensstemmelse med fødevare sikkerhedslovgivningen
  • Velegnet til forarbejdning af fødevarer, da de er resistente overfor fedt, animalsk fedt og olier.
  • Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Sømløs 13 gauge liner
  • UKCA mærket
  • CE Certificeret
  • New style
  • Detail Tag for præsentation

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4443C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Materiale:

Materiale: HPPE; Elastik;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven