Beskrivelse:
Vores 15 gauge, fødevaregodkendt, fulddypede handske giver uovertruffen beskyttelse mod fødevareforurening og enestående holdbarhed. Den ekstra stærke film sikrer langvarig beskyttelse, hvilket gør dem ideelle til krævende opgaver. Med sin 15 gauge strik giver denne handske overlegen fingerfærdighed og præcision, så arbejderne kan håndtere komplekse opgaver med lethed og selvtillid.
Egenskab:
- Godkendt til fødevare håndtering
- Velegnet til forarbejdning af fødevarer, da de er resistente overfor fedt, animalsk fedt og olier.
- Blå farve er i overensstemmelse med fødevare sikkerhedslovgivningen
- Vandafvisende
- Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
- 15 gauge handske for ekstra fingerføling
- CE fødevaresikker
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- New style
- Detail Tag for præsentation
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121A)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN 13130-1:2004
Materiale:
Materiale: Nylon; Elastik;