Beskrivelse:
Vores fødevaregodkendte handske med nitril håndflade på 15 gauge nylon handske giver enestående beskyttelse mod forurening af fødevarer og overlegen holdbarhed. Den ekstra stærke film gør dem ideelle til hårde opgaver, mens nitril dypningen giver et overlegen greb og en fremragende slidstyrke. 15 gauge nylon handske giver en behagelig, åndbar pasform, der reducerer træthed i hænderne og maksimerer produktiviteten.
Egenskab:
- Godkendt til fødevare håndtering
- Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
- Blå farve er i overensstemmelse med fødevare sikkerhedslovgivningen
- Velegnet til forarbejdning af fødevarer, da de er resistente overfor fedt, animalsk fedt og olier.
- Fnugfri konstruktion for minimal forurening
- 15 gauge handske for ekstra fingerføling
- Detail Tag for præsentation
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- New style
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
- EN 13130-1:2004
Materiale:
Materiale: Nylon; Elastik;