NPR Pro nitril skum Black/Grey XS R

Art.-nr.: AP65K7RXS
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
Artikelnummer AP65K7RXS
EAN/GTIN 5036108338801
Producentnummer AP65K7RXS

Betegnelse

Beskrivelse:

Det ultimative inden for komfort, pasform og holdbarhed. Nylon- og elastanforing tilslutter hånden, mens den fjerner uønsket fugt. Den førsteklasses skum nitrilbelægning giver fremragende slidstyrke. Behandlet med en antimikrobiel finish for at sikre, at handskerne forbliver frisk i længere tid.

Egenskab:

  • Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Antibakteriel finish hjælper med at holde dine handsker friske og tørre
  • 15 gauge handske for ekstra fingerføling
  • 100% Latex free
  • Opnår det højeste niveau af fingerfærdighed niveau 5
  • Åndbar sømløs foring velegnet til tørt miljø
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
  • Detail Tag for præsentation
  • CE Certificeret

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiale:

Materiale: Nylon; Latex fri elastan;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven