Beskrivelse:
Det ultimative inden for komfort, pasform og holdbarhed. Nylon- og elastanforing tilslutter hånden, mens den fjerner uønsket fugt. Den førsteklasses skum nitrilbelægning giver fremragende slidstyrke. Behandlet med en antimikrobiel finish for at sikre, at handskerne forbliver frisk i længere tid.
Egenskab:
- Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
- Antibakteriel finish hjælper med at holde dine handsker friske og tørre
- 15 gauge handske for ekstra fingerføling
- 100% Latex free
- Opnår det højeste niveau af fingerfærdighed niveau 5
- Åndbar sømløs foring velegnet til tørt miljø
- OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
- Detail Tag for præsentation
- CE Certificeret
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Materiale:
Materiale: Nylon; Latex fri elastan;