Dermiflex Aqua Handske Grey/Black S R

Art.-nr.: AP62G8RS
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
Farve Garu/Schwarz
Handskestørrelse 7

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer AP62G8RS
EAN/GTIN 5036108278152
Producentnummer AP62G8RS

Betegnelse

Beskrivelse:

Ved hjælp af innovativ teknologi er denne handske helt afvisende overfor vand og tunge olier. Væske, der er placeret på denne handske, ruller af og beskytter den underliggende overflade. Super letvægts nitril dyppet håndflade, med en elastane liner giver øget komfort og greb.

Egenskab:

  • Vandafvisende Nano coating til lette stænk
  • Fleksibel ru nitril coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • 15 gauge handske for ekstra fingerføling
  • Letvægts og komfortabel
  • Åndbar sømløs foring
  • CE Certificeret
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
  • Detail Tag for præsentation
  • ANSI Slidstyrke Level 3

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiale:

Materiale: Nylon; Elastik; Elastan;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven