Beskrivelse:
Innovativt TPR design kombineret med et niveau D cut liner giver en impact handske med enestående fingerfærdighed, komfort og beskyttelse. TPR beskytterne er limet direkte på handsken i stedet for traditionel maskinsøm, som gør det muligt for handsken at bevæge sig mere frit med hånden. Fuldt dyppet nitril coating giver et sikkert greb og en enestående barriere mod væsker. En forstærket tommelfinger kile giver ekstra holdbarhed. Fungerer med de fleste touchscreen enheder.
Egenskab:
- Maksimal beskyttelse med TPR pod teknik
- Level D skærefasthed
- Strikket gauge 18 for fingerfærdighed
- Fuld vandtæt
- Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
- Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
- Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
- Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
- Åndbar sømløs foring
- Detail Tag for præsentation
- CE Certificeret
- New style
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43DP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Materiale:
Materiale: HPPE; Glasfiber; TPR; Stål Fibre; Nylon; ElastikGlasfiber;