Aqua Pro skærefast handske Blue/Black L R

Art.-nr.: AP50B8RL
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farve Blau/Schwarz
Handskestørrelse 9

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer AP50B8RL
EAN/GTIN 5036108278237
Producentnummer AP50B8RL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne heldyppet Aqua pro skærefaste handske giver god skærefasthed - niveau D. Det første lag er en glat nitril og det andet lag er nitrilskum, der giver et sikkert greb og en beskyttelse mod forureninger. Elastisk manchet giver en sikker pasform.

Egenskab:

  • Level D skærefasthed
  • Sømløs 13 gauge liner
  • Skærefast og slidstærk
  • Dobbelt Dyppet for maksimal væskemodstand
  • Ru håndflade for bedre greb i vand, fedt og olie
  • Beskytter mod fedt, olie og vand
  • CE Certificeret
  • Detail Tag for præsentation
  • ANSI Cut Level A4
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiale:

Materiale: HPPE; Polyester; Nylon; Glasfiber; Elastik; ElastanGlasfiber;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven