Beskrivelse:
Vores fuldt dyppede nitril handske giver fuldstændig beskyttelse og optimal ydeevne i udfordrende miljøer med olier og fedtstoffer. Med sit overlegne greb og modstandsdygtighed er det ideelle valg til at håndtere tunge opgaver med lethed.
Egenskab:
- Dobbelt Dyppet for maksimal væskemodstand
- Kemikaliehandske
- Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
- Velegnet til enhver arbejdsområde hvor olie og fedt kontakt er en prioritet.
- Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
- 15 gauge liner
- 1.45 mm tykkelse
- 285 mm længde
- New style
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- Detail Tag for præsentation
Norm:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKL)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Materiale:
Materiale: Nylon; Elastik;